nVent Hoffman (Eldon) - Inner door, 1600x600 SX138724 - DI1606R5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1.6 mm
Szélesség - 600 mm
Szín - szürke
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
59 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574184251
Sonepar cikkszám
SX138724
Gyártói cikkszám
DI1606R5
Gyártói típuskód
DI1606R5
Anyag:
acél
Magasság:
1.6 mm
Szélesség:
600 mm
Szín:
szürke
Felület kivitele:
porszórt
Inner door, 1600x600