nVent Hoffman (Eldon) - Inner door, 2200x600 SX138725 - DI2206R5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Anyag - acél
Magasság - 2153 mm
Szélesség - 565 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574184275
Sonepar cikkszám
SX138725
Gyártói cikkszám
DI2206R5
Gyártói típuskód
DI2206R5
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Anyag:
acél
Magasság:
2153 mm
Szélesség:
565 mm
Szín:
szürke
Raszterméret:
25 mm
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
7035
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Igen
Kialakítás:
szerelő készlet
Belső felosztáshoz 2a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 2b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4b forma:
Nem
Inner door, 2200x600