nVent Hoffman (Eldon) - Inner door, 400x300 SX138264 - ADIS04030
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - belső ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - rozsdamentes acél
Szélesség - 300 mm
Szín - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574174849
Sonepar cikkszám
SX138264
Gyártói cikkszám
ADIS04030
Gyártói típuskód
ADIS04030
Kivitel:
belső ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
rozsdamentes acél
Szélesség:
300 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Magasság:
400 mm
Védettség (IP):
IP2X
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
kezeletlen
Inner door, 400x300