Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Inner door, 500x400 SX138265 - ADIS05040

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Inner door, 500x400 SX138265

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - belső ajtó

  • Betekintő ablak kivitel - Nem

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Szélesség - 400 mm

  • Szín - rozsdamentes acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

22 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8713574212602

Sonepar cikkszám

SX138265

Gyártói cikkszám

ADIS05040

Gyártói típuskód

ADIS05040

Kivitel:

belső ajtó

Betekintő ablak kivitel:

Nem

Anyag:

rozsdamentes acél

Szélesség:

400 mm

Szín:

rozsdamentes acél

Magasság:

500 mm

Védettség (IP):

IP2X

szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:

Nem

EMC változat:

Nem

Felület kivitele:

kezeletlen

Inner door, 500x400