nVent Hoffman (Eldon) - Inner door, 500x500 SX138266 - ADIS05050
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - belső ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - rozsdamentes acél
Szélesség - 500 mm
Szín - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574174856
Sonepar cikkszám
SX138266
Gyártói cikkszám
ADIS05050
Gyártói típuskód
ADIS05050
Kivitel:
belső ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
rozsdamentes acél
Szélesség:
500 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Magasság:
500 mm
Védettség (IP):
IP2X
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
kezeletlen
Inner door, 500x500