Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Inner door, 500x750 SX140498 - UID5075

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Inner door, 500x750 SX140498

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - belső ajtó

  • Betekintő ablak kivitel - Nem

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 750 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

44 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8713574101944

Sonepar cikkszám

SX140498

Gyártói cikkszám

UID5075

Gyártói típuskód

UID5075

Kivitel:

belső ajtó

Betekintő ablak kivitel:

Nem

Anyag:

acél

Szélesség:

750 mm

Szín:

szürke

Magasság:

500 mm

szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:

Nem

EMC változat:

Nem

Felület kivitele:

porszórt

Inner door, 500x750