nVent Hoffman (Eldon) - Inner door, 750x750 SX140500 - UID7575
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - belső ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 750 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
44 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574101968
Sonepar cikkszám
SX140500
Gyártói cikkszám
UID7575
Gyártói típuskód
UID7575
Kivitel:
belső ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
750 mm
Szín:
szürke
Magasság:
750 mm
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Inner door, 750x750