nVent Hoffman (Eldon) - Internal side panels, 1800x300 SX139952 - MSPS1803
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 300 mm
Magasság - 1.8 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574119772
Sonepar cikkszám
SX139952
Gyártói cikkszám
MSPS1803
Gyártói típuskód
MSPS1803
Szélesség:
300 mm
Magasság:
1.8 mm
Internal side panels, 1800x300