nVent Hoffman (Eldon) - Internal side panels, 1800x500 SX139953 - MSPS1805
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 1.8 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574194694
Sonepar cikkszám
SX139953
Gyártói cikkszám
MSPS1805
Gyártói típuskód
MSPS1805
Szélesség:
500 mm
Magasság:
1.8 mm
Internal side panels, 1800x500