nVent Hoffman (Eldon) - Internal side panels, 1800x600 SX139955 - MSPS1806F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 1.8 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574181267
Sonepar cikkszám
SX139955
Gyártói cikkszám
MSPS1806F
Gyártói típuskód
MSPS1806F
Szélesség:
600 mm
Magasság:
1.8 mm
Internal side panels, 1800x600