nVent Hoffman (Eldon) - Internal side panels, 1800x800 SX139956 - MSPS1808
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Magasság - 1.8 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574194700
Sonepar cikkszám
SX139956
Gyártói cikkszám
MSPS1808
Gyártói típuskód
MSPS1808
Szélesség:
800 mm
Magasság:
1.8 mm
Internal side panels, 1800x800