nVent Hoffman (Eldon) - Internal side panels, 2000x300 SX139958 - MSPS2003
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 300 mm
Magasság - 2 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574119406
Sonepar cikkszám
SX139958
Gyártói cikkszám
MSPS2003
Gyártói típuskód
MSPS2003
Szélesség:
300 mm
Magasság:
2 mm
Internal side panels, 2000x300