nVent Hoffman (Eldon) - Internal side panels, 2000x500 SX139959 - MSPS2005
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 2 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574194724
Sonepar cikkszám
SX139959
Gyártói cikkszám
MSPS2005
Gyártói típuskód
MSPS2005
Szélesség:
500 mm
Magasság:
2 mm
Internal side panels, 2000x500