nVent Hoffman (Eldon) - Internal side panels, 2000x600 SX139960 - MSPS2006
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 2 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574119932
Sonepar cikkszám
SX139960
Gyártói cikkszám
MSPS2006
Gyártói típuskód
MSPS2006
Szélesség:
600 mm
Magasság:
2 mm
Internal side panels, 2000x600