nVent Hoffman (Eldon) - Internal side panels, 2000x600 SX139961 - MSPS2006F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 2 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574181274
Sonepar cikkszám
SX139961
Gyártói cikkszám
MSPS2006F
Gyártói típuskód
MSPS2006F
Szélesség:
600 mm
Magasság:
2 mm
Internal side panels, 2000x600