nVent Hoffman (Eldon) - Internal side panels, 2000x800 SX139962 - MSPS2008
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Magasság - 2 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574194731
Sonepar cikkszám
SX139962
Gyártói cikkszám
MSPS2008
Gyártói típuskód
MSPS2008
Szélesség:
800 mm
Magasság:
2 mm
Internal side panels, 2000x800