nVent Hoffman (Eldon) - Internal side panels, 2200x300 SX139964 - MSPS2203
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 300 mm
Magasság - 2.2 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574119314
Sonepar cikkszám
SX139964
Gyártói cikkszám
MSPS2203
Gyártói típuskód
MSPS2203
Szélesség:
300 mm
Magasság:
2.2 mm
Internal side panels, 2200x300