nVent Hoffman (Eldon) - Internal side panels, 2200x500 SX139965 - MSPS2205
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 2.2 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574194755
Sonepar cikkszám
SX139965
Gyártói cikkszám
MSPS2205
Gyártói típuskód
MSPS2205
Szélesség:
500 mm
Magasság:
2.2 mm
Internal side panels, 2200x500