nVent Hoffman (Eldon) - Internal side panels, 2200x600 SX139966 - MSPS2206
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 2.2 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574119673
Sonepar cikkszám
SX139966
Gyártói cikkszám
MSPS2206
Gyártói típuskód
MSPS2206
Szélesség:
600 mm
Magasság:
2.2 mm
Internal side panels, 2200x600