nVent Hoffman (Eldon) - Internal side panels, 2200x800 SX139969 - MSPS2208F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Magasság - 2.2 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574194779
Sonepar cikkszám
SX139969
Gyártói cikkszám
MSPS2208F
Gyártói típuskód
MSPS2208F
Szélesség:
800 mm
Magasság:
2.2 mm
Internal side panels, 2200x800