Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Junction Box SX139187 - F44LJ

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Junction Box SX139187

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Anyag - egyéb

  • Szélesség - 102 mm

  • Magasságegységek száma (HE) - 102

  • 482,6 mm-es (19 col) szerelés - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

14 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8713574240162

Sonepar cikkszám

SX139187

Gyártói cikkszám

F44LJ

Gyártói típuskód

F44LJ

Kivitel:

egyéb

Anyag:

egyéb

Szélesség:

102 mm

Magasságegységek száma (HE):

102

482,6 mm-es (19 col) szerelés:

Nem

Junction Box