nVent Hoffman (Eldon) - Junction Box SX139240 - F66LJ
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - egyéb
Szélesség - 152 mm
Magasságegységek száma (HE) - 152
482,6 mm-es (19 col) szerelés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574240520
Sonepar cikkszám
SX139240
Gyártói cikkszám
F66LJ
Gyártói típuskód
F66LJ
Kivitel:
egyéb
Anyag:
egyéb
Szélesség:
152 mm
Magasságegységek száma (HE):
152
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Nem
Junction Box