nVent Hoffman (Eldon) - Kábelbevezetés 12 nyílások, Poliamid, fekete IP54 SX074573 - CEP2412
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - cső
Szélesség - 146 mm
Magasság - 36 mm
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074573
Gyártói cikkszám
CEP2412
Gyártói típuskód
CEP2412
Kivitel:
cső
Szélesség:
146 mm
Magasság:
36 mm
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
112 mm
Kábelbevezetés 12 nyílások, Poliamid, fekete IP54