Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Kábelbevezetés 22 nyílások, Poliamid, fekete IP54 SX074576 - CEP2422

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Kábelbevezetés 22 nyílások, Poliamid, fekete IP54 SX074576

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - cső

  • Szélesség - 146 mm

  • Magasság - 36 mm

  • Anyag - műanyag

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

10 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX074576

Gyártói cikkszám

CEP2422

Gyártói típuskód

CEP2422

Kivitel:

cső

Szélesség:

146 mm

Magasság:

36 mm

Anyag:

műanyag

Felület:

kezeletlen

Kikönnyítés:

Nem

Vastagság:

112 mm

Kábelbevezetés 22 nyílások, Poliamid, fekete IP54