nVent Hoffman (Eldon) - Keyboard drawer SX138729 - DKB02
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - fiók
Szélesség - 406 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Magasság - 32 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8713574057418
Sonepar cikkszám
SX138729
Gyártói cikkszám
DKB02
Gyártói típuskód
DKB02
Kivitel:
fiók
Szélesség:
406 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Magasság:
32 mm
Anyag:
egyéb
Szekrénymélységhez alkalmas:
392 mm
Mélység:
182 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Keyboard drawer