nVent Hoffman (Eldon) - Keyboard tray, 250x600 SX140501 - UKT06R5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 427 mm
Magasság - 324 mm
Anyag - egyéb
Mélység - 108 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574193345
Sonepar cikkszám
SX140501
Gyártói cikkszám
UKT06R5
Gyártói típuskód
UKT06R5
Szélesség:
427 mm
Magasság:
324 mm
Anyag:
egyéb
Mélység:
108 mm
Keyboard tray, 250x600