nVent Hoffman (Eldon) - Keyboard tray, 250x800 SX140502 - UKT08R5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 627 mm
Magasság - 324 mm
Anyag - egyéb
Mélység - 108 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
8713574193352
Sonepar cikkszám
SX140502
Gyártói cikkszám
UKT08R5
Gyártói típuskód
UKT08R5
Szélesség:
627 mm
Magasság:
324 mm
Anyag:
egyéb
Mélység:
108 mm
Keyboard tray, 250x800