nVent Hoffman (Eldon) - Kifúvóószurő, IP54 SX074748 - EFA500-700R5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 320 mm
Magasság - 320 mm
Mélység - 150 mm
Szűrő keretezés - műanyag
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074748
Gyártói cikkszám
EFA500-700R5
Gyártói típuskód
EFA500-700R5
Szélesség:
320 mm
Magasság:
320 mm
Mélység:
150 mm
Szűrő keretezés:
műanyag
Anyag:
egyéb
Névleges térfogatáram:
0-0 m3/h
Bemeneti nyomáskülönbség:
0 Pa
Védőlemez:
Nem
Kifúvóószurő, IP54