Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Klímakészülék függő IP55 1000W 230V 783x348x220 SN186977 - NXT10B0E1U00000

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Klímakészülék függő IP55 1000W 230V 783x348x220 SN186977

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 207-253 V

  • Kivitel - levegő/levegő

  • Hőmérsékletszabályozással - Igen

  • Szélesség - 348 mm

  • Magasság - 783 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN186977

Gyártói cikkszám

NXT10B0E1U00000

Gyártói típuskód

NXT10B0E1U00000

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

207-253 V

Kivitel:

levegő/levegő

Hőmérsékletszabályozással:

Igen

Szélesség:

348 mm

Magasság:

783 mm

Mélység:

220 mm

Feszültség fajtája:

AC

Teljes hűtőteljesítmény EN 14511 szerint 35/35 °C-nál:

1000 W

Master/Slave funkció:

Igen

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

20-55 °C

Klímakészülék függő IP55 1000W 230V 783x348x220