nVent Hoffman (Eldon) - Klímakészülék függő IP55 720W 230V 640x316x240 SN186972 - NXT06B0E1U00000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 207-253 V
Kivitel - levegő/levegő
Hőmérsékletszabályozással - Igen
Szélesség - 316 mm
Magasság - 640 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN186972
Gyártói cikkszám
NXT06B0E1U00000
Gyártói típuskód
NXT06B0E1U00000
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
207-253 V
Kivitel:
levegő/levegő
Hőmérsékletszabályozással:
Igen
Szélesség:
316 mm
Magasság:
640 mm
Mélység:
240 mm
Feszültség fajtája:
AC
Teljes hűtőteljesítmény EN 14511 szerint 35/35 °C-nál:
720 W
Master/Slave funkció:
Igen
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
20-55 °C
Klímakészülék függő IP55 720W 230V 640x316x240