Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Klímakészülék kültérre függő IP55 2000W 230V rozsdamentes acél 1000x400x250 SN186957 - NOX20B0E1U00009

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Klímakészülék kültérre függő IP55 2000W 230V rozsdamentes acél 1000x400x250 SN186957

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 207-253 V

  • Kivitel - levegő/levegő

  • Hőmérsékletszabályozással - Igen

  • Szélesség - 400 mm

  • Magasság - 1000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN186957

Gyártói cikkszám

NOX20B0E1U00009

Gyártói típuskód

NOX20B0E1U00009

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

207-253 V

Kivitel:

levegő/levegő

Hőmérsékletszabályozással:

Igen

Szélesség:

400 mm

Magasság:

1000 mm

Mélység:

250 mm

Feszültség fajtája:

AC

Teljes hűtőteljesítmény EN 14511 szerint 35/35 °C-nál:

2000 W

Master/Slave funkció:

Igen

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-20-55 °C

Klímakészülék kültérre függő IP55 2000W 230V rozsdamentes acél 1000x400x250