Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Klímakészülék kültérre függő IP55 3850W 230V rozsdamentes acél 1270x500x336 SN186960 - NOX40B0E1U00009

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Klímakészülék kültérre függő IP55 3850W 230V rozsdamentes acél 1270x500x336 SN186960

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 207-253 V

  • Kivitel - levegő/levegő

  • Hőmérsékletszabályozással - Igen

  • Szélesség - 500 mm

  • Magasság - 1270 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN186960

Gyártói cikkszám

NOX40B0E1U00009

Gyártói típuskód

NOX40B0E1U00009

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

207-253 V

Kivitel:

levegő/levegő

Hőmérsékletszabályozással:

Igen

Szélesség:

500 mm

Magasság:

1270 mm

Mélység:

336 mm

Feszültség fajtája:

AC

Teljes hűtőteljesítmény EN 14511 szerint 35/35 °C-nál:

3850 W

Master/Slave funkció:

Igen

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-20-55 °C

Klímakészülék kültérre függő IP55 3850W 230V rozsdamentes acél 1270x500x336