Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Kombinálás, lábazat, 600, Lágyacél, RAL7022 (1cs=2db) SX075226 - PCP06

MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Kombinálás, lábazat, 600, Lágyacél, RAL7022 (1cs=2db) SX075226

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyéb

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 62 mm

  • Szín - szürke

  • Magasság - 60 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX075226

Gyártói cikkszám

PCP06

Gyártói típuskód

PCP06

Kivitel:

egyéb

Anyag:

acél

Szélesség:

62 mm

Szín:

szürke

Magasság:

60 mm

Mélység:

465 mm

Kábelrendezésre alkalmas:

Igen

Alkalmas kültéri használatra:

Igen

Kombinálás, lábazat, 600, Lágyacél, RAL7022 (1cs=2db)