nVent Hoffman (Eldon) - Kombinálás, lábazat, 800, Lágyacél, RAL7022 (1cs=2db) SX075227 - PCP08
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 62 mm
Szín - szürke
Magasság - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX075227
Gyártói cikkszám
PCP08
Gyártói típuskód
PCP08
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
62 mm
Szín:
szürke
Magasság:
60 mm
Mélység:
665 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Kombinálás, lábazat, 800, Lágyacél, RAL7022 (1cs=2db)