nVent Hoffman (Eldon) - Konzol, 985X1000X400, Kombinálható ház, lágyacél, következővel: MP, IP66 SX075182 - MPG10R5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pultrendszer komponensei - állópult
Szélesség - 1 mm
Mélység - 400 mm
Anyag - acél
Védettség (IP) - IP66
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
716 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX075182
Gyártói cikkszám
MPG10R5
Gyártói típuskód
MPG10R5
Pultrendszer komponensei:
állópult
Szélesség:
1 mm
Mélység:
400 mm
Anyag:
acél
Védettség (IP):
IP66
Ajtók száma:
1
Magasság:
985 mm
Szín:
szürke
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
7.04
Védettség (NEMA):
12
Konzol, 985X1000X400, Kombinálható ház, lágyacél, következővel: MP, IP66