nVent Hoffman (Eldon) - Középső földelési pont (1cs=5db) SX074730 - ECFP08
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - testszalag
Szélesség - 42 mm
Magasság - 70 mm
Mélység - 3 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074730
Gyártói cikkszám
ECFP08
Gyártói típuskód
ECFP08
Kivitel:
testszalag
Szélesség:
42 mm
Magasság:
70 mm
Mélység:
3 mm
Középső földelési pont (1cs=5db)