nVent Hoffman (Eldon) - Középső rögzítőkonzol köv.:MP (1cs=10db) SX075176 - MPEF10
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tartozék fajtája - 482,6 mm (19 coll)-rögzítő kar
Anyag - acél
Szélesség - 75 mm
Magasság - 32 mm
Mélység - 45 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX075176
Gyártói cikkszám
MPEF10
Gyártói típuskód
MPEF10
Tartozék fajtája:
482,6 mm (19 coll)-rögzítő kar
Anyag:
acél
Szélesség:
75 mm
Magasság:
32 mm
Mélység:
45 mm
Tartozék:
Igen
Középső rögzítőkonzol köv.:MP (1cs=10db)