Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Lábazat, első/hátsó, 100X1200, Rozsdamentes acél 304 (1cs=2db) SX075246 - PFS1120

MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Lábazat, első/hátsó, 100X1200, Rozsdamentes acél 304 (1cs=2db) SX075246

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyéb

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Szélesség - 1196 mm

  • Szín - egyéb

  • Magasság - 100 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX075246

Gyártói cikkszám

PFS1120

Gyártói típuskód

PFS1120

Kivitel:

egyéb

Anyag:

rozsdamentes acél

Szélesség:

1196 mm

Szín:

egyéb

Magasság:

100 mm

Mélység:

60 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

1200 mm

Kábelrendezésre alkalmas:

Igen

Maximális terhelhetőség:

1400 kg

Szekrénymélységhez alkalmas:

1200 mm

Alkalmas kültéri használatra:

Igen

Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:

Nem

Lábazat, első/hátsó, 100X1200, Rozsdamentes acél 304 (1cs=2db)