nVent Hoffman (Eldon) - Lábazat, első/hátsó, 100X400, Lágyacél, RAL7022 (1cs=2db) SX075228 - PF1040
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 398 mm
Szín - szürke
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX075228
Gyártói cikkszám
PF1040
Gyártói típuskód
PF1040
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
398 mm
Szín:
szürke
Magasság:
100 mm
Mélység:
63 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
400 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Maximális terhelhetőség:
1400 kg
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
RAL-szám (hasonló):
7022
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Lábazat, első/hátsó, 100X400, Lágyacél, RAL7022 (1cs=2db)