nVent Hoffman (Eldon) - Lábazat, első/hátsó, 100X500, Lágyacél, RAL7022 (1cs=2db) SX075207 - P1050
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - lábazat elő-/hátoldala
Anyag - acél
Szélesség - 500 mm
Szín - szürke
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX075207
Gyártói cikkszám
P1050
Gyártói típuskód
P1050
Kivitel:
lábazat elő-/hátoldala
Anyag:
acél
Szélesség:
500 mm
Szín:
szürke
Magasság:
100 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
500 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
100 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Lábazat, első/hátsó, 100X500, Lágyacél, RAL7022 (1cs=2db)