Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Lábazat, első/hátsó, 100X500, Lágyacél, RAL7022 (1cs=2db) SX075229 - PF1050

MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Lábazat, első/hátsó, 100X500, Lágyacél, RAL7022 (1cs=2db) SX075229

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - lábazat elő-/hátoldala

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 500 mm

  • Magasság - 100 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX075229

Gyártói cikkszám

PF1050

Gyártói típuskód

PF1050

Kivitel:

lábazat elő-/hátoldala

Anyag:

acél

Szélesség:

500 mm

Magasság:

100 mm

Szín:

szürke

Kültéren használható:

Nem

Szekrényszélességhez alkalmas:

500 mm

Kábelrendezésre alkalmas:

Nem

Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:

Nem

Lábazat, első/hátsó, 100X500, Lágyacél, RAL7022 (1cs=2db)