nVent Hoffman (Eldon) - Lábazat, első/hátsó, 100X800, Lágyacél, RAL7022 (1cs=2db) SX075231 - PF1080
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 798 mm
Szín - szürke
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
68 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX075231
Gyártói cikkszám
PF1080
Gyártói típuskód
PF1080
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
798 mm
Szín:
szürke
Magasság:
100 mm
Mélység:
63 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Maximális terhelhetőség:
1400 kg
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
RAL-szám (hasonló):
7022
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Lábazat, első/hátsó, 100X800, Lágyacél, RAL7022 (1cs=2db)