Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Lábazat, első/hátsó, 100X800, Lágyacél, RAL7022 (1cs=2db) SX075209 - P1080

MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Lábazat, első/hátsó, 100X800, Lágyacél, RAL7022 (1cs=2db) SX075209

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - lábazat elő-/hátoldala

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 800 mm

  • Szín - szürke

  • Magasság - 100 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX075209

Gyártói cikkszám

P1080

Gyártói típuskód

P1080

Kivitel:

lábazat elő-/hátoldala

Anyag:

acél

Szélesség:

800 mm

Szín:

szürke

Magasság:

100 mm

Mélység:

100 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

800 mm

Kábelrendezésre alkalmas:

Nem

Szekrénymélységhez alkalmas:

100 mm

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:

Nem

Lábazat, első/hátsó, 100X800, Lágyacél, RAL7022 (1cs=2db)