Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Lábazat, első/hátsó, 100X800, Rozsdamentes acél 304 (1cs=2db) SX075242 - PFS1080

MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Lábazat, első/hátsó, 100X800, Rozsdamentes acél 304 (1cs=2db) SX075242

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyéb

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Szélesség - 796 mm

  • Szín - egyéb

  • Magasság - 100 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX075242

Gyártói cikkszám

PFS1080

Gyártói típuskód

PFS1080

Kivitel:

egyéb

Anyag:

rozsdamentes acél

Szélesség:

796 mm

Szín:

egyéb

Magasság:

100 mm

Mélység:

60 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

800 mm

Kábelrendezésre alkalmas:

Igen

Maximális terhelhetőség:

1400 kg

Szekrénymélységhez alkalmas:

800 mm

Alkalmas kültéri használatra:

Igen

Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:

Nem

Lábazat, első/hátsó, 100X800, Rozsdamentes acél 304 (1cs=2db)