Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Lábazat, első/hátsó, 200X1000, Rozsdamentes acél 304 (1cs=2db) SX075252 - PFS2100

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Lábazat, első/hátsó, 200X1000, Rozsdamentes acél 304 (1cs=2db) SX075252

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lábazat elő-/hátoldala

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Szélesség - 1 mm

  • Szín - rozsdamentes acél

  • Magasság - 200 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

35 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX075252

Gyártói cikkszám

PFS2100

Gyártói típuskód

PFS2100

Kivitel:

lábazat elő-/hátoldala

Anyag:

rozsdamentes acél

Szélesség:

1 mm

Szín:

rozsdamentes acél

Magasság:

200 mm

Mélység:

60 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

1 mm

Kábelrendezésre alkalmas:

Igen

Maximális terhelhetőség:

1400 kg

Szekrénymélységhez alkalmas:

1000 mm

Alkalmas kültéri használatra:

Igen

Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:

Nem

Lábazat, első/hátsó, 200X1000, Rozsdamentes acél 304 (1cs=2db)