nVent Hoffman (Eldon) - Lábazat, első/hátsó, 200X1200, Lágyacél, RAL7022 (1cs=2db) SX075217 - P2120
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat elő-/hátoldala
Anyag - acél
Szélesség - 1.2 mm
Szín - szürke
Magasság - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
35 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX075217
Gyártói cikkszám
P2120
Gyártói típuskód
P2120
Kivitel:
lábazat elő-/hátoldala
Anyag:
acél
Szélesség:
1.2 mm
Szín:
szürke
Magasság:
200 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1.2 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
200 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Lábazat, első/hátsó, 200X1200, Lágyacél, RAL7022 (1cs=2db)