Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Lábazat, első/hátsó, 200X1200, Rozsdamentes acél 304 (1cs=2db) SX075254 - PFS2120

MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Lábazat, első/hátsó, 200X1200, Rozsdamentes acél 304 (1cs=2db) SX075254

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - lábazat elő-/hátoldala

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Szélesség - 1200 mm

  • Magasság - 200 mm

  • Szín - nemesacél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX075254

Gyártói cikkszám

PFS2120

Gyártói típuskód

PFS2120

Kivitel:

lábazat elő-/hátoldala

Anyag:

rozsdamentes acél

Szélesség:

1200 mm

Magasság:

200 mm

Szín:

nemesacél

Kültéren használható:

Igen

Szekrényszélességhez alkalmas:

1200 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

2 mm

Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:

Nem

Lábazat, első/hátsó, 200X1200, Rozsdamentes acél 304 (1cs=2db)