Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Lábazat, első/hátsó, 200X400, Lágyacél, RAL7022 (1cs=2db) SX075234 - PF2040

MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Lábazat, első/hátsó, 200X400, Lágyacél, RAL7022 (1cs=2db) SX075234

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyéb

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 398 mm

  • Szín - szürke

  • Magasság - 200 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX075234

Gyártói cikkszám

PF2040

Gyártói típuskód

PF2040

Kivitel:

egyéb

Anyag:

acél

Szélesség:

398 mm

Szín:

szürke

Magasság:

200 mm

Mélység:

63 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

400 mm

Kábelrendezésre alkalmas:

Igen

Maximális terhelhetőség:

1400 kg

Szekrénymélységhez alkalmas:

400 mm

RAL-szám (hasonló):

7022

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:

Nem

Lábazat, első/hátsó, 200X400, Lágyacél, RAL7022 (1cs=2db)