Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Lábazat, első/hátsó, 200X800, Lágyacél, RAL7022 (1cs=2db) SX075215 - P2080

nVent Hoffman (Eldon)
MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Lábazat, első/hátsó, 200X800, Lágyacél, RAL7022 (1cs=2db) SX075215

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lábazat elő-/hátoldala

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 800 mm

  • Szín - szürke

  • Magasság - 200 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

68 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX075215

Gyártói cikkszám

P2080

Gyártói típuskód

P2080

Kivitel:

lábazat elő-/hátoldala

Anyag:

acél

Szélesség:

800 mm

Szín:

szürke

Magasság:

200 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

800 mm

Kábelrendezésre alkalmas:

Nem

Szekrénymélységhez alkalmas:

200 mm

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:

Nem

Lábazat, első/hátsó, 200X800, Lágyacél, RAL7022 (1cs=2db)