Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffman (Eldon) - Lábazat, első/hátsó, 200X800, Rozsdamentes acél 316 (1cs=2db) SX075251 - PFS2080-316

MásolásMásolás
nVent Hoffman (Eldon) - Lábazat, első/hátsó, 200X800, Rozsdamentes acél 316 (1cs=2db) SX075251

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - lábazat elő-/hátoldala

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Szélesség - 800 mm

  • Szín - rozsdamentes acél

  • Magasság - 200 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX075251

Gyártói cikkszám

PFS2080-316

Gyártói típuskód

PFS2080-316

Kivitel:

lábazat elő-/hátoldala

Anyag:

rozsdamentes acél

Szélesség:

800 mm

Szín:

rozsdamentes acél

Magasság:

200 mm

Mélység:

60 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

800 mm

Kábelrendezésre alkalmas:

Igen

Maximális terhelhetőség:

1400 kg

Szekrénymélységhez alkalmas:

800 mm

Alkalmas kültéri használatra:

Igen

Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:

Nem

Lábazat, első/hátsó, 200X800, Rozsdamentes acél 316 (1cs=2db)